Motion
PSL-K-1/2-C

Zero Max
PSL-K-1/2-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 0.5000 in ID, 20 mm OD
Artículo MI #05113774
No. Fabricante PSL-K-1/2-C
Precio98.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
PSL-K-1/2-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 0.5000 in ID, 20 mm OD
Artículo MI #05113774
No. Fabricante PSL-K-1/2-C
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
Su precio$98.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20,305 psi
  • Empuje máximo transmitido
    1,753 lbf
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    250 N/mm^2
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25.82 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    37 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K-C
  • Fuerza axial transmisible
    1753 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-1/2-C CASQUILLO POSILOK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo