Motion
PTRE-5.00-SS-R

PCI
PTRE-5.00-SS-R

Rodillo de riel liso - Serie PTRE-SS-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05113904
No. Fabricante PTRE-5.00-SS-R
Precio3,453.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-5.00-SS-R

Rodillo de riel liso - Serie PTRE-SS-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05113904
No. Fabricante PTRE-5.00-SS-R
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
Precio3,453.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    20.2 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    PTRE-SS-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-5.00-SSR
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"