Motion
C03000301250M

AS RAYMOND
C03000301250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3000 in OD, 1.2500 in Longitud, 0.0300 in Tamaño de cable, 6.9000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #05114012
No. Fabricante C03000301250M
Price$2.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C03000301250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3000 in OD, 1.2500 in Longitud, 0.0300 in Tamaño de cable, 6.9000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #05114012
No. Fabricante C03000301250M
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
Price$2.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Peso
    0.00252 lb
  • Tamaño del cable
    0.0300 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C03000301250M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    6.9000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0300-030-1250M PRIMAVERA DE COMPENSACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo