Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.30 pulg.
- Longitud total265.3 mm
- Ancho general118.5 mm
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina250 V CA 50Hz
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaSolenoide de protección especial para aprobación CSA/UL
- Tipo de conector eléctricoAntideflagrante: solenoides de protección especial para aprobación de Csa/Ul
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo185 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Especificación de rendimientoEstándar
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T3045 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación