Motion
112-1383-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 491.4 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05114051
No. Fabricante 112-1383-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 491.4 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05114051
No. Fabricante 112-1383-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    12789 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    3/4–14 BSPP
  • Altura total
    5.78 pulg.
  • Longitud total
    13.42 pulg.
  • Ancho general
    5.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar; brida ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 125.00 [4.921] diám. piloto 14.30 [.563] Diám. Orificios en diámetro 160.00 [6.299] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Desplazamiento
    29.99 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    275 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    307 rpm
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    775 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    Brida ISO - Piloto de 4.92 pulg.
  • Configuración de puertos
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    6000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 112-1383
  • 9 desplazamientos disponibles
  • Se puede utilizar en multitud de sectores
  • Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
  • Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
  • Motor muy resistente para aplicaciones exigentes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"