Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del tubo0.315 pulg., 8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.472 pulg., 12 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Número de tubos1
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire de uso general