Motion
E5PP5F5T9C

VERSA-MATIC
E5PP5F5T9C

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 12.0 gpm
Artículo MI #05114358
No. Fabricante E5PP5F5T9C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VERSA-MATIC
E5PP5F5T9C

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 12.0 gpm
Artículo MI #05114358
No. Fabricante E5PP5F5T9C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.

Details

  • Kit de reparación del extremo del aire
    476.V007.000
  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    PTFE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Serie de diafragmas
    Fusion (placa integrada de 1 pieza)
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Material de la junta tórica
    Silicona encapsulada
  • Puertos de entrada estándar
    NPT hembra (horizontal/centro)
  • Puerto de salida estándar
    NPT hembra (vertical)
  • Elevador de aspiración
    Seco - 20.00 pies, húmedo - 25.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    KIT E5P F
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
E5PP5F5T9C
  • Construcción duradera y duradera
  • Amplia gama de tamaños y aplicaciones
  • Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
  • Sumergible y portátil
  • Sin congelación, sin paralización
  • Fiabilidad de encendido/apagado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo