Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio14.0000 pulg.
- Altura total6.3906 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso56 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864342155
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864342155