Motion
6324.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6324.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05114707
No. Fabricante 6324.C3.J20AA
Precio4,351.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6324.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05114707
No. Fabricante 6324.C3.J20AA
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
Precio4,351.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6324-J20AA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 120 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 260 mm y ancho de 55 mm adecuado para tareas radiales pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6324.C3.J20AA
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    225000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    190000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677986412

Descripción general

Descripción del fabricante
6324-J20AA-C3 BOLA CERÁMICA DE RANURA PROFUNDA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"