Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total82 mm
- Diámetro del mango8.5 mm
- Profundidad de roscado38 mm
- Rosca Longitud38 mm
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselFondo modificado
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialMetal duro
- Número de Canales5
- Serie341
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteOH3
- Rosca estándarSistema métrico