Motion
48-59-2819

Milwaukee Tool
48-59-2819

Cargador de 28 voltios
Artículo MI #05115129
No. Fabricante 48-59-2819
Precio163.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-59-2819

Cargador de 28 voltios
Artículo MI #05115129
No. Fabricante 48-59-2819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Simplicidad de una sola unidad: carga baterías de iones de litio Milwaukee V28™ y M28™ , luz LED de alta visibilidad, muestra el estado de la carga desde toda la habitación, enchufe de paso: ahorra un valioso espacio de salida
  • Para usar con
    Batería de iones de litio V28/M18
  • Clasificación de potencia
    28 V
  • UPC_NO
    045242234783

Descripción general

Descripción del fabricante
48-59-2819 M28 CARGADOR DE IONES DE LITUM
  • Simplicidad de una sola unidad: carga baterías de iones de litio Milwaukee V28™ y M28™
  • Luz LED de alta visibilidad: muestra el estado de carga desde toda la habitación
  • Enchufe de paso: conserva un valioso espacio de salida
  • Encienda V28™ y M28™ baterías de iones de litio en menos de una hora.