Motion
RS1-11
Gafas de seguridad Rad-Sequel - Antiempañamiento, Resistente a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla transparente, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #05115178
No. Fabricante RS1-11
Precio2.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Rad-Sequel - Antiempañamiento, Resistente a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla transparente, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #05115178
No. Fabricante RS1-11
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
Precio2.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Borrar
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Material de la patilla de la montura
    Punta de goma
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Secuela de radio
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
RS1-11 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Patillas con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro
  • El revólver de goma suave proporciona comodidad durante todo el día
  • La lente de policarbonato proporciona resistencia a los impactos
  • Las lentes protectoras proporcionan una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1+

También puede gustarle