Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general7 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieS0700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide0.35 (estándar) W
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Paso de la válvula: 8.5mm
- Presión de funcionamiento: 0.2 a 0.7 MPa (29 a 102 psi)
- Caudal hasta to0.11 Cv (C: 0.39 l/s*bar)
- Disponible como válvula de 3 puertos doble de posición 4