Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado9.000 pulg.
- Diámetro interior12.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.020 pulg.
- Peso1.40 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSecadores Ultra Violet, Aplicaciones Resistentes a la Abrasión, Resistentes al Aluminio, Suministro de Aire Frío, Recogida de Polvo, Grado Alimentario, Equipo de Lijado de Casco, Soplado y Eliminación de Aislamiento, Extracción de Rocío de Aceite, Extracción de Pulverización de Pintura, Farmacéutica, Impresión, Chapa de Metal, Recogida de Fibra Textil, Recuperación de Vapor, Industria de Carpintería/Mobiliario
- ColorBorrar
- Relación de compresión5:1
- ConstrucciónManguera ligera de poliuretano transparente o negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8331120025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa1.70 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® Flx-Thane® LD de PU
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 225 °F
- Sustancia transportadaAire, polvo, humos
- Presión de trabajo6.00 psi
Descripción general
- Gran compresibilidad
- Gran resistencia a la abrasión
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,015" (2" D.I.), 0,020" (ID de 2.5" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie