Motion
C145T17FB87A

LEESON ELECTRIC
C145T17FB87A

Motor de uso agrícola - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 145 , carcasa TEFC, 60 Hz, base 1745 rpm, uso continuo
Artículo MI #05115587
No. Fabricante C145T17FB87A
Precio1,608.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145T17FB87A

Motor de uso agrícola - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 145 , carcasa TEFC, 60 Hz, base 1745 rpm, uso continuo
Artículo MI #05115587
No. Fabricante C145T17FB87A
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
Precio1,608.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Sistema de aislamiento con clasificación de inversor de iris; Cojinetes con doble blindaje; Funcionamiento a 208-230/460 V @60Hz
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1745 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor selector de plumas, 2 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 145 , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.80 / 2.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    6 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    121934.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053836
  • Modelo
    C145T17FB87A
  • Categoría del motor
    Motor del selector de plumas
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720053836
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121934.00,2HP,145T,1800RPM,3PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • El par de ruptura alto ayuda a lograr un pico de PS más alto para la aplicación sin deslizamientos significativos ni reducción del rendimiento.
  • El sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS® proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.