Motion
873/10

GREENLEE
873/10

Casquillo de alambre, 0.394", Cañón aislado de polipropileno azul, Contacto de cobre, Máx. Calibre del cable 13AWG
Artículo MI #05116025
No. Fabricante 873/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
873/10

Casquillo de alambre, 0.394", Cañón aislado de polipropileno azul, Contacto de cobre, Máx. Calibre del cable 13AWG
Artículo MI #05116025
No. Fabricante 873/10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del terminal
    0.394 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Calibre máximo del cable
    13 AWG
  • Forma del terminal
    Casquillo de alambre
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 13

Descripción general

Descripción del fabricante
873/10 AWG 13 POR 18.5MM GEMELO LARGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo