Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande4-3/4 pulg.
- Diámetro de la sierra1, 1-1/2, 1-1/8, 1-3/4, 1-3/8, 2, 2-1/2, 2-1/4, 3, 3-1/4, 3-3/4, 3-5/8, 3/4, 4-1/8, 4-3/4, 7/8
- Diámetro de sierra más pequeño3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de ejes2
- Número de sierras perforadoras16
- UPC_NO783310034797
Descripción general
Descripción del fabricante
890 ORIFICIO BIMETÁLICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL