Motion
34AR-6

GREENLEE
34AR-6

Juego de brocas de madera de hoja de pica - Material de acero al carbono, Tamaño de broca más pequeño: 3/8 pulg., Tamaño de broca más grande: 1 pulg., Número de piezas: 6
Artículo MI #05116078
No. Fabricante 34AR-6
Precio73.40 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
34AR-6

Juego de brocas de madera de hoja de pica - Material de acero al carbono, Tamaño de broca más pequeño: 3/8 pulg., Tamaño de broca más grande: 1 pulg., Número de piezas: 6
Artículo MI #05116078
No. Fabricante 34AR-6
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
Su precio73.40 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Incrementos
    1/8 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de punto central
    Roscado/dientes de autoalimentación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de piezas
    6
  • Serie
    34A
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
34AR-6 KIT DE PUNTAS DE PALA AUTOALIMENTADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good