Motion
655
Juego de sierras con punta de metal duro, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 1-3/8 pulg., Número de sierras con orificios: 3
Artículo MI #05116327
No. Fabricante 655
Precio232.05 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sierras con punta de metal duro, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 1-3/8 pulg., Número de sierras con orificios: 3
Artículo MI #05116327
No. Fabricante 655
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
Su precio232.05 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-1/8 pulg., 1-3/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    1
  • Número de sierras perforadoras
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO DE ACERO INOXIDABLE 655 KWIK CHANGE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good