Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total25-1/2 pulg.
- Peso5-1/2 lb
Detalles
- AplicaciónAluminio, cable de comunicación, cobre
- Acabado de la cuchillaRectificado de precisión
- Material del cuerpoFibra de vidrio
- Tipo de cortadoraCizalla de cable
- Capacidad de corteAluminio: 1000 mcm, Cobre: 500 mcm, Cable de comunicación: 1-3/4 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)Aluminio 1000 kcmil;Cobre 500 kcmil
- Capacidad de corte KcmilAluminio 1000 kcmil;Cobre 500 kcmil
- DescripciónCortador de cables de uso intensivo
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoFibra de vidrio
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO783310059233