Motion
5660LH

GREENLEE
5660LH

Gabinete de herramientas - 1524 mm de ancho, 24.0000 in de profundidad, 56.0000 in de alto, verde, número de estantes: 4
Artículo MI #05116392
No. Fabricante 5660LH
Precio5,560.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
5660LH

Gabinete de herramientas - 1524 mm de ancho, 24.0000 in de profundidad, 56.0000 in de alto, verde, número de estantes: 4
Artículo MI #05116392
No. Fabricante 5660LH
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
Precio5,560.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    56.0000 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    375 lb
  • Ancho
    1524 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    783310074861
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    4
  • UPC_NO
    783310074861

Descripción general

Descripción del fabricante
5660LH ARMARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2 PUERTA SEMIABIERTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good