Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC0.75 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaVerde
- Medición de corriente CA máx.1000 A
- Medición de corriente CC máx.1000 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, frecuencia, resistencia
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción, cables de sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V