Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC1.5 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaVerde
- Medición de corriente CA máx.2000 A
- Medición de corriente CC máx.2000 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, potencia aparente, corriente CC, tensión CC, frecuencia, factor de potencia, potencia reactiva, potencia real
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción, cables de sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V