Motion
L77
Nivel de alcohol Torpedo, método de nivel: vial, longitud: 140mm, 5-1/2", viales: 4, material del marco: aleación de aluminio
Artículo MI #05116621
No. Fabricante L77
Precio154.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de alcohol Torpedo, método de nivel: vial, longitud: 140mm, 5-1/2", viales: 4, material del marco: aleación de aluminio
Artículo MI #05116621
No. Fabricante L77

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/2 pulg., 38 mm, 1.35
  • Longitud
    11, 140 mm, 5-1/2 pulg.
  • Ancho
    7.6, 19 mm, 3/4 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Aleación de aluminio
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    Magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    4
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L77 MININIVEL DE BURBUJA MAGNÉTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo