Motion
0153-17-INS

GREENLEE
0153-17-INS

Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/8 pulg., Longitud de la hoja de 10 pulg., 14-7/8 pulg.
Artículo MI #05116787
No. Fabricante 0153-17-INS
Precio90.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-17-INS

Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/8 pulg., Longitud de la hoja de 10 pulg., 14-7/8 pulg.
Artículo MI #05116787
No. Fabricante 0153-17-INS
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
Precio90.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud total
    14-7/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V CA
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad

Descripción general

Descripción del fabricante
0153-17-INS ARMARIO AISLADO DE 3/8 X 10"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo