Motion
0253-17NH-INS

GREENLEE
0253-17NH-INS

Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05116801
No. Fabricante 0253-17NH-INS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0253-17NH-INS

Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05116801
No. Fabricante 0253-17NH-INS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Estilo de mango
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
0253-17NH-INS TUERCA AISLADA DE 1/2 X 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo