Motion
656
Husillo 657 - Para uso con soporte de carrete 656
Artículo MI #05116928
No. Fabricante 656
Precio2,197.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Husillo 657 - Para uso con soporte de carrete 656
Artículo MI #05116928
No. Fabricante 656
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
Precio2,197.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    De 28 a 46-5/8 pulg.
  • Profundidad general
    23 in
  • Altura total
    28 pulg.
  • Longitud total
    24-1/2 pulg.
  • Ancho general
    24-1/2 pulg.
  • Ancho
    24-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Para usar con
    656 Soporte del carrete
  • Incluye
    30291 Mango con agarre
  • Capacidad de carga
    3750 lb
  • Número de Upc del fabricante
    783310219798
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Accesorios para equipos de lubricación
  • Tipo
    657 Husillo

Descripción general

Descripción del fabricante
656 SOPORTE DE CARRETE DE TRINQUETE DE 28" A 46-5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo