Motion
33L-7/8

GREENLEE
33L-7/8

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/8 in, longitud total de 16 in
Artículo MI #05117127
No. Fabricante 33L-7/8
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
33L-7/8

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/8 in, longitud total de 16 in
Artículo MI #05117127
No. Fabricante 33L-7/8
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
Precio28.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    33L
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
33L-7/8 PUNTAS DE PALA AUTOALIMENTADAS 16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron