Motion
625-1-7/32

GREENLEE
625-1-7/32

Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 1-7/32 in de diámetro de sierra, 8 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #05117351
No. Fabricante 625-1-7/32
Precio120.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
625-1-7/32

Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 1-7/32 in de diámetro de sierra, 8 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #05117351
No. Fabricante 625-1-7/32
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
Precio120.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del eje
    3/8 pulg.
  • Corte Profundidad  
    8 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    1-7/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango de eje
    Tres planos
  • Eje integrado
    Con eje integrado y piloto integral
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Retirada de la percha
    Resorte eyector

Descripción general

Descripción del fabricante
625-1-7/32 CORTADOR DE AGUJEROS CON PUNTA DE METAL DURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo