Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máx. de sierra de orificio1-3/16 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio9/16 pulg.
- Diámetro de la broca piloto1/4 pulg.
- Longitud de la broca piloto4-1/8 pulg.
- Tamaño del mango5/16 pulg.
Detalles
- Piloto integradoTaladro piloto incorporado
- Cambio rápidoCambio rápido
- Tipo de mangoHexagonal