Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorTerminales y conectores de aluminio con código de color, terminales y conectores con código de color de cobre
- Estilo de mangoAgarre adherente sobremoldeado
- Incluye cortadorCortador no incluido
- RacheteSin trinquete
- AutoajusteNo se autoajusta
- Capacidad del calibre del cableTerminales y conectores con código de color de aluminio: 6 AWG a 1000 kcmil, terminales y conectores con código de color de cobre: 4 AWG a 1000 kcmil