Motion
EK06FTL11

GREENLEE
EK06FTL11

Gator Crimper, Overall Length: 14.87", Spring Return, Handle Style: Overmolded Tacky Grip
Artículo MI #05117539
No. Fabricante EK06FTL11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
EK06FTL11

Gator Crimper, Overall Length: 14.87", Spring Return, Handle Style: Overmolded Tacky Grip
Artículo MI #05117539
No. Fabricante EK06FTL11

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Terminales y conectores de aluminio con código de color, terminales y conectores con código de color de cobre
  • Estilo de mango
    Agarre adherente sobremoldeado
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Autoajuste
    No se autoajusta
  • Capacidad del calibre del cable
    Terminales y conectores con código de color de aluminio: 750 kcmil kcmil, terminales y conectores con código de color de cobre: 750 kcmil

Descripción general

Descripción del fabricante
EK06FTL11 BATERÍA DE GATOR ENCENDIDA
  • La tecnología de sistema de engarzado inteligente incluye un sensor de presión que monitorea la fuerza de engarzado de cada engarzado y proporciona al operador una alerta visual y sonora si la fuerza está por debajo de las especificaciones
  • La batería de iones de litio (Li-ion) 18V de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
  • La parada de retracción automática (ARS) retrae el elevador lo suficiente para prepararse para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
  • La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
  • El sistema hidráulico de dos etapas proporciona velocidades de avance y potencia rápidas, lo que ahorra tiempo
  • La posición del mango hacia delante mejora el equilibrio de la herramienta
  • Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
  • El cabezal de engaste gira 350°
  • Las herramientas se retraen automáticamente cuando finaliza el ciclo de engaste
  • Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
  • La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
  • Capacidad de engarce: empalmes y terminales de cobre de 6 AWG a 750 KCMIL, empalmes y terminales de aluminio de 6 AWG a 750 KCMIL
  • Utiliza aceite biodegradable
  • Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
  • El estilo de tapa abatible utiliza un pasador de tracción para abrir el cabezal y retirarlo fácilmente del conector
  • Utiliza cuatro hendiduras para hacer el engarce
  • Patentes de EE. UU. n.o 6,206,663 y n.o 6,065,32617

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo