Motion
EK410L11

GREENLEE
EK410L11

Gator Crimper, Overall Length: 13-1/4", Spring Return, Handle Style: Overmolded Tacky Grip
Artículo MI #05117558
No. Fabricante EK410L11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
EK410L11

Gator Crimper, Overall Length: 13-1/4", Spring Return, Handle Style: Overmolded Tacky Grip
Artículo MI #05117558
No. Fabricante EK410L11

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector de entrada de servicio de 0.84", conector de entrada de servicio de 5/8", terminales y conectores con código de color de aluminio, terminales y conectores con código de color de cobre
  • Estilo de mango
    Agarre adherente sobremoldeado
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Autoajuste
    No se autoajusta
  • Capacidad del calibre del cable
    Terminales y conectores con código de color de aluminio: 8 a 2/0 AWG, terminales y conectores con código de color de cobre: 8 AWG a 300 kcmil

Descripción general

Descripción del fabricante
EK410L11 GATOR BATTERY-POWERED 4 TON L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo