Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorTerminales y conectores de aluminio con código de color, terminales y conectores con código de color de cobre
- Estilo de mangoAgarre adherente sobremoldeado
- Incluye cortadorCortador no incluido
- RacheteSin trinquete
- AutoajusteNo se autoajusta
- Capacidad del calibre del cableTerminales y conectores con código de color de aluminio: 8 AWG a 350 kcmil, terminales y conectores con código de color de cobre: 8 AWG a 600 kcmil
Descripción general
- La tecnología de sistema de engarzado inteligente incluye un sensor de presión que monitorea la fuerza de engarzado de cada engarzado y proporciona al operador una alerta visual y sonora si la fuerza está por debajo de las especificaciones
- La batería de iones de litio (Li-ion) 18V de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
- La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
- El estilo de herramienta en línea es ligero y muy fácil de controlar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engaste gira 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando finaliza el ciclo de engaste
- Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Capacidad de engaste: conectores codificados por colores de cobre y aluminio de 8 AWG a 600 KCMIL
- Utiliza aceite biodegradable
- Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
- Las mordazas de crimpado CJ22 aceptan matrices de crimpado de las series Greenlee KC22 y KA22