Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15 pulg.
- Peso4.4 lb
Detalles
- Capacidad de corteTamaño máximo de cable de aluminio y cobre con 1 ciclo de corte: 400 kcmil, Tamaño máximo de cable de aluminio y cobre con 2 ciclos de corte: 500 kcmil
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
Descripción general
- La batería de iones de litio 18V de 1.5 A de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
- La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
- El tamaño pequeño lo convierte en una herramienta excelente para usar dentro de cajas de paneles
- El estilo de herramienta en línea es ligero y muy fácil de controlar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de corte gira 350°
- Retraer automáticamente cuando se completa el ciclo de corte
- Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Utiliza aceite biodegradable
- Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil