Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15-3/4 pulg.
- Peso12.6 lb
Detalles
- Capacidad de corteACSR: 1590 kcmil, Cobre y Aluminio: 1-3/4 pulg., EHS Guy Strand: 1/2 pulg., Varilla de puesta a tierra: 5/8 pulg., Guy Strand: 5/8 pulg., Barra de refuerzo: 1/2 pulg., Cable metálico: 5/8 pulg.
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
Descripción general
- Diseñado específicamente para cortar ACSR, varillas de puesta a tierra y mechón tipo
- La batería de última generación 18V de iones de litio 1.5A proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
- El tope de retracción permite al operador detener la retracción del ariete en cualquier punto simplemente pulsando el gatillo y, a continuación, iniciando el siguiente ciclo de corte desde ese punto, ahorrando tiempo y energía
- La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
- El sistema hidráulico de dos etapas proporciona velocidades de avance y potencia rápidas, lo que ahorra tiempo
- La posición del mango hacia delante mejora el equilibrio de la herramienta
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de corte gira 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando finaliza el ciclo de corte
- Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Utiliza aceite biodegradable
- Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
- Patentes de EE. UU. n.o 6,206,663 y n.o 6,065,326
- Capacidad de corte: 1590 kcmil (MCM), (Falcon 54/19) ACSR, 5/8” hebras de tipo estándar, 1/2” hebras de tipo EHS, 5/8” varillas de puesta a tierra, 1/2” varillas (calendario 60), 5/8” cables, 1500 kcmil (MCM) (800 mm2) cables de cobre y aluminio, 5/8” pernos de acero blando