Motion
ETS12L11

GREENLEE
ETS12L11

Cortador de cuerda de cable o perno - 13.62 in de longitud total
Artículo MI #05117587
No. Fabricante ETS12L11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
ETS12L11

Cortador de cuerda de cable o perno - 13.62 in de longitud total
Artículo MI #05117587
No. Fabricante ETS12L11

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.62 pulg.
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Cable de aluminio: 2/0 AWG, Conductor de aluminio Acero reforzado: 3/0 AWG, Boa Lock: BL-9, Pernos - Grado 5: 7/16 pulg., Pernos - Grado 8: 5/16 pulg., Pernos: 1/2 pulg., Cable de cobre: 2/0 AWG, Guy S: 5/16 pulg., Bloqueo desechable único: 4 AWG, RC40: 3/8 pulg., Varilla de acero: 3/8 pulg., Varilla roscada: 1/2 pulg.
  • Corte del material
    Aluminio, cobre, acero
  • Tipo de devolución
    Primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO ALIMENTADO POR BATERÍA DE ETS12L11 GATOSR
  • Diseñado para cortar cerraduras desechables de una sola vez, sellos de contenedores de envío y pernos de diámetro pequeño
  • La batería de iones de litio 18V de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
  • La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
  • El estilo de herramienta en línea es ligero y muy fácil de controlar
  • Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
  • El cabezal de corte gira 350°
  • Retraer automáticamente cuando se completa el ciclo de corte
  • Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
  • La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
  • Utiliza aceite biodegradable
  • Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
  • Capacidad de corte: 1/2” perno común, 7/16” perno de grado 5 , 5/16” perno de grado 8 , varilla roscada de 1/2” diámetros, bloqueo desechable único 4 awg Alumoweld, bloqueo Boa BL-9, varilla 3/8” de grado 40 , varilla de puesta a tierra o acero 3/8” (1/2” con dos ciclos), cable de aluminio y cobre 2/0 awg, Pigeon 3/0 awg (4/0 awg con dos ciclos), hebra de tipo 5/16" (3/8" con dos ciclos), hebra de tipo EHS 5/16” , cable de aeronave 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo