Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13.62 pulg.
- Peso4.4 lb
Detalles
- Capacidad de corteCable de aluminio: 2/0 AWG, Conductor de aluminio Acero reforzado: 3/0 AWG, Boa Lock: BL-9, Pernos - Grado 5: 7/16 pulg., Pernos - Grado 8: 5/16 pulg., Pernos: 1/2 pulg., Cable de cobre: 2/0 AWG, Guy S: 5/16 pulg., Bloqueo desechable único: 4 AWG, RC40: 3/8 pulg., Varilla de acero: 3/8 pulg., Varilla roscada: 1/2 pulg.
- Corte del materialAluminio, cobre, acero
- Tipo de devoluciónPrimavera