Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pulg.
- Peso3.4 lb
Detalles
- Capacidad de corteCable: 1/4 pulg., Acero suave: 1/16 pulg., Acero suave: 1/4 pulg., Acero suave: 1/8 pulg., Acero suave: 3/16 pulg., Acero suave: 5/16 pulg., Acero inoxidable: 1/16 pulg., Acero inoxidable: 1/8 pulg., Acero inoxidable: 3/16 pulg.
- Corte del materialAcero inoxidable, acero
- Tipo de devoluciónPrimavera
Descripción general
- Corta los cables de la bandeja portacables tipo cesta en dos segundos
- Realiza cortes al ras
- La batería de iones de litio 18V de 1.5 A de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
- La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
- El estilo de herramienta en línea es ligero y muy fácil de controlar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de corte gira 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando finaliza el ciclo de corte
- Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Utiliza aceite biodegradable
- Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
- Corta la bandeja portacables (acero suave, galvanizado o acero inoxidable), los pernos de acero de las varillas roscadas (grado 2) o los pernos de acero (grado 8)