Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total10-11/32 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquillaRanurado