Motion
0153-28C

GREENLEE
0153-28C

Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 1-1/2 in, Longitud total 3 in
Artículo MI #05117608
No. Fabricante 0153-28C
Precio13.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-28C

Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 1-1/2 in, Longitud total 3 in
Artículo MI #05117608
No. Fabricante 0153-28C
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
Precio13.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.100 lb | 0.050 kg

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura acolchada
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • Tipo
    Hoja plana
  • UPC_NO
    783310546481

Descripción general

Descripción del fabricante
0153-28C HOJA PLANA DE DESTORNILLADOR CORTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo