Motion
0153-22C

GREENLEE
0153-22C

Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 3/16 in, Longitud de la hoja 6 in, Longitud total 9-3/4 in
Artículo MI #05117613
No. Fabricante 0153-22C
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-22C

Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 3/16 in, Longitud de la hoja 6 in, Longitud total 9-3/4 in
Artículo MI #05117613
No. Fabricante 0153-22C
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
Precio17.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.180 lb | 0.080 kg

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura acolchada
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • Tipo
    Hoja plana
  • UPC_NO
    783310546535

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMARIO DE DESTORNILLADOR DE ALTA RESISTENCIA 0153-22C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo