Motion
0153-34C

GREENLEE
0153-34C

Destornillador - Punta Phillips, #2 Tamaño de la punta, 6 in Longitud de la hoja, 10-5/16 in Longitud total
Artículo MI #05117619
No. Fabricante 0153-34C
Precio17.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-34C

Destornillador - Punta Phillips, #2 Tamaño de la punta, 6 in Longitud de la hoja, 10-5/16 in Longitud total
Artículo MI #05117619
No. Fabricante 0153-34C
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
Su precio$17.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    10-5/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    0.300 lb | 0.140 kg

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura acolchada
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    783310546597

Descripción general

Descripción del fabricante
0153-34C DESTORNILLADOR PHILLIPS DE ALTA RESISTENCIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo