Motion
0453-16C

GREENLEE
0453-16C

Destornillador - Punta Phillips, #0 Tamaño de la punta, 5 in Longitud de la hoja, 6-5/8 in Longitud total
Artículo MI #05117678
No. Fabricante 0453-16C
Precio18.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0453-16C

Destornillador - Punta Phillips, #0 Tamaño de la punta, 5 in Longitud de la hoja, 6-5/8 in Longitud total
Artículo MI #05117678
No. Fabricante 0453-16C
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
Precio18.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #0
  • Peso
    0.160 lb | 0.070 kg

Detalles

  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura acolchada
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    783310563167

Descripción general

Descripción del fabricante
0453-16C DESTORNILLADOR DE SUJECIÓN CON TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo