Motion
9858-12

GREENLEE
9858-12

Cinturón de herramientas - Cinturón, 50 in de longitud, 5 in de altura, material de espuma
Artículo MI #05117697
No. Fabricante 9858-12
Precio131.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
9858-12

Cinturón de herramientas - Cinturón, 50 in de longitud, 5 in de altura, material de espuma
Artículo MI #05117697
No. Fabricante 9858-12
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
Precio131.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    5 pulg.
  • Longitud total
    50 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Waist Size: 30 to 46"
  • Material
    Espuma
  • Método de cierre
    Hebilla
  • Tipo de almacenamiento
    Cinturón
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    783310563488
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
9858-12 CINTURÓN DE HERRAMIENTAS ACOLCHADO DE 5" DE ANCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo