Motion
XMR10S
XMR10S - EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN ENDURA HT - M-R 5/8-5/8 ESPÁRRAGO
Artículo MI #05118264
No. Fabricante XMR10S
Price$73.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XMR10S - EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN ENDURA HT - M-R 5/8-5/8 ESPÁRRAGO
Artículo MI #05118264
No. Fabricante XMR10S
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
Price$73.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.62 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990041029

Descripción general

Descripción del fabricante
XMR10S EXTREMOS DE VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo