Especificaciones
Dimensiones
- Altura total23 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Caudal28.25 cfm
- Reducción del ruido30 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+41 a +140 °F
Descripción general
- Cumple con RoHS
- Más compacto: 30 % de reducción de longitud, 25 % de diámetro exterior
- Reducción de ruido mejorada: 30dB(A)
- Método de conexión: roscas M, R, NPT