Motion
48-39-0528

Milwaukee Tool
48-39-0528

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 2 pies 11-3/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05118691
No. Fabricante 48-39-0528
Precio10.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-39-0528

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 2 pies 11-3/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05118691
No. Fabricante 48-39-0528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    35.375 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Maximice el rendimiento de su sierra de banda compacta y realice cortes rectos y precisos en una variedad de materiales con la hoja de sierra de banda portátil compacta Milwaukee® 18 TPI. Obtenga una larga vida útil del diente y una durabilidad excepcional al cortar una variedad de metales, incluidos puntal, conducto, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el ajuste de los dientes de la cuchilla garantizan cortes rectos y precisos una y otra vez. Una hoja por paquete.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra de banda portátil compacta TPI 18
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Tpi
    18
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0528 18 BANDA PORTÁTIL COMPACTA TPI
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Versátil: diseñado para cortar materiales comunes de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor y materiales muy duros de 3/16 pulg. a 5/16 pulg. de grosor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos