Motion
220Y0S-075L
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 27/64", profundidad máx. de broca de 1-1/4", mango redondo liso
Artículo MI #05118818
No. Fabricante 220Y0S-075L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 27/64", profundidad máx. de broca de 1-1/4", mango redondo liso
Artículo MI #05118818
No. Fabricante 220Y0S-075L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/32 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    27/64 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4-13/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    220Y0S-075L
  • Serie
    Serie Y
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    220Y0S

Descripción general

Descripción del fabricante
220Y0S-075L SOPORTE DE BARRAS Y-TA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good