Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-3/16 pulg.
- Diámetro máximo de la broca11/16 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado1-3/8 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca33/64 pulg.
- Longitud total4-9/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoNo
- Código de portaherramientas completo22000S-075L
- SerieSerie 0
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas22000S